| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40149984 Herst.-Nr.: 92254 EAN/GTIN: 4007529922543 |
| |
|
| | |
| -Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich -Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes -Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit -Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät. -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 97 x 103 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | DeckeNeinbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PD4-S-DE, PD4SDE, 92254, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Slave-Gerät, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 66,12* | € 83,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,23* | € 89,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,09* | € 92,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,89* | € 98,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,17* | € 101,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|