Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 rot 15 m Rolle 309-11022(15)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), rot, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), rot, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), rot, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), rot, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), rot, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), rot, 15 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40150401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-11022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 101,6mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 50,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,4mm, Länge 15m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe rot, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 550,7055*
€ 611,67555*
1
Frei Haus
ab € 553,1601*
€ 621,87015*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 572,74005*
€ 638,9901*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 582,8601*
€ 663,8601*
1
€ 6,90*
ab € 505,27005*
€ 689,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 663,8601*
€ 789,99352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 644,1501*
€ 766,53862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 626,5701*
€ 745,61842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 610,20*
€ 726,138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 582,8601*
€ 693,60352
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 38,85734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.