Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 gelb 15 m Rolle 309-11024(15)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40150402
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-11024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 101,6mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 50,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,4mm, Länge 15m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe gelb, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 551,1855*
€ 613,23555*
1
Frei Haus
ab € 554,8101*
€ 621,87015*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 575,9601*
€ 640,30005*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 583,99005*
€ 653,53005*
2
€ 6,90*
ab € 502,5501*
€ 678,73005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 653,53005*
€ 777,70076
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 643,7901*
€ 766,11022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,47*
€ 747,8793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,0201*
€ 728,30392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 583,99005*
€ 694,94816
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 38,93267* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.307,0601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.