Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 rot 100 m Rolle 309-20322(100)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40150430
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-20322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 3,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1,6mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,51mm, Länge 100m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe rot, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,637*
€ 1,957*
100
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,01*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,01*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,04*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.