| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40151009 Herst.-Nr.: 81.000.6321.0 EAN/GTIN: 4049088106132 |
| |
|
| | |
| wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 5 V DC / 1,5A, dauerkurzschlussfest, Eingang: 90-264 V AC / 120-375V DC, einphasig, Reiheneinbaugerät 1TE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 18 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WIPOS PB1 5-1.5, WIPOSPB151.5, 81.000.6321.0, Gleichstromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Trafo, Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,58* | € 51,33* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,44* | € 54,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,10* | € 61,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 62,88* | € 74,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|