Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA RAL 7035, Kunststoffkabelverschraubung M25, LowTemp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062779 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M25x1,5 Polyamid (PA)
10062779 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M25x1,5 Polyamid (PA)
10062779 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M25x1,5 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40152833
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062779
EAN/GTIN:
     4007685027007
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefen Temperaturen aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESKV 25 LT LG, ESKV25LTLG, 10062779, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska, Zugentlastung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8879*
€ 1,1879*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8882*
€ 1,1882*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9148*
€ 1,2248*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9453*
€ 1,2653*
5 Tage
49
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1879*
€ 1,4136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0779*
€ 1,2827
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8879*
€ 1,0566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.