Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Polyestergehäuse Typ CPG-140 mit Deckelschrauben, IP66/IP67, RAL 7001, Außenmaß: 80 x 75 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Polyestergehäuse Typ CPG-140 mit Deckelschrauben, IP66/IP67, RAL 7001, Außenmaß: 80 x 75 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40152948
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4140000000
EAN/GTIN:
     4024337001499
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit, gute Isolationseigenschaften, geeignet zum Einsatz in rauher Umgebung. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Polyester, glasfaserverstärkt. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
75 Millimeter
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: GEH.CPG-140, GEH.CPG140, 4140000000, Einzelgehäuse, Gehaeuse, Gehäuse, Kleinverteiler, Leergehaeuse, Leerschrank, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse, 1048033
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,76*
€ 26,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 27,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 28,30*
€ 5,46*
ab € 20,86*
€ 29,09*
€ 3,90*
ab € 23,71*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9823000000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.