| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40153009 Herst.-Nr.: BA010400 EAN/GTIN: 4050528014955 |
| |
|
| | |
| Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen.Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren und dem b@home-Gate wird eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. Der Sensor kann auch ohne b@home-Gate direkt mit den Aktoren verbunden werden und so eine Mittelwertbildung oder Zentralregelung verwirklichen. Ein in Kürze notwendiger Batteriewechsel wird am Sensor signalisiert. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, tauchfühler, FTRFB-280.101, FTRFB280.101, BA010400, Bussystem-Raumtemperaturregler, Fußbodenfühler, Restwärmefühler, Sensor, Temperatur, Temperaturfühler ohne Sollwertsteller, Funk, Temperatursensor, Th, Thermometer, Thermosensor, Witterungsfühler, drahtlos |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 56,54* | € 63,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 56,45* | € 71,50* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,17* | € 73,13* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 58,18* | € 73,14* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 60,49* | € 76,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|