| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40153040 Herst.-Nr.: H9100000 EAN/GTIN: 4050528046598 |
| |
|
| | |
| Elektrothermische Ventilstellantriebe für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Der Antrieb ist durch seine kompakte Bauweise sehr platzsparend. Durch die verjüngte Bauform, speziell im Befestigungsbereich der Mutter, ist die Montage leicht handhabbar. Das Befestigungskabel befindet sich nicht im Bereich der Befestigungsmutter. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit einer Berührung mit heizwasserführenden Vorrichtungen geringer. Da die Befestigungsmutter ein kontinuierliches Aufschrauben auf das Gewinde ermöglicht, ist, im Gegensatz zu Bajonett- und Schnappkupplungen, durch Zurückdrehen der Mutter um zwei bis drei Gewindegänge ein Öffnen des Ventils im spannungslosen Zustand möglich.Das Abführen von austretendem Wasser erfolgt über ein Ableitsystem. Durch ein spezielles Design konnte auf Dichtungen verzichtet werden.Die aktuelle Ventilstellung wird an 2 Positionen (oben und seitlich) angezeigt.Die Stellantriebe sind durch ihre Befestigung von M 30 x 1,5 und ihre Charakteristik (stromlos geschlossen) unter anderem passend für folgende Ventil- und Verteilerfabrikate: Beulco, Empur, Heimeier, Kamo, Oventrop, Purmo, SBK, SKV, Strawa, Taconova, Watts. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP42 | Ausführung: | mit Wachs gefüllt | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZBOOA-040.100, ZBOOA040.100, H9100000, Thermischer Servomotor, Antrieb für Ventilunterteile, Bussystem-Stellantrieb, Einzelraumregelung, Energieeffizient, Heizung, Heizungsantrieb, Heizungssteuerung, Motorischer Stellantrieb, Stellantri, Stellventil, Ventilantrieb, elektrothermischer Ventilstellantrieb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 210 | | € 4,95* | ab € 15,86* | € 19,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,33* | € 23,04* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,99* | € 24,39* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,45* | € 24,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,44* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|