Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40153100 Herst.-Nr.: 21700537 EAN/GTIN: 4044774405568 |
| |
|
| | |
| Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden, Keine verlierbaren Teile, Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf, Mit zusätzlicher 24 V-Einspeisung zur Spannungsversorgung weiterer Teilnehmer (nur bei 90° Version), D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, Schraubanschluss, Für Kabelaußendurchmesser: 5 - 8 mm, Verbesserte EMV durch metallisiertes Gehäuse, UL File No. E331560, Max. Übertragungsrate 1 Mbit/s möglich, Abschlusswiderstand "ON" - die abgehende BUS-Leitung ist abgetrennt, Pinbelegung Sub-D: CAN Low = Pin 2 CAN High = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (nur 90° Version) CAN V+ = Pin 9 (nur 90° Version) (Schirm = Gehäuse), Durch den bereits integrierten, zuschaltbaren Abschlusswiderstand kann der CAN-Bus wahlweise terminiert oder durchgeschaltet werden, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, EPIC-Steckverbinder, Profibus Verteiler, Profibus-Stecker, profibus stecker, 21700537, D-Sub-Steckverbinder, Aktor-Stecker, Aktor-Verbinder, Aktorstecker, Aktorverbinder, I/O-Steckverbinder, O, Sensor-Stecker, Sensor-Verbinder, Sensorstecker, Sensorverbinder, Stecker, Verbinder, VerbinderI |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,44* | € 37,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,46* | € 37,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,48* | € 37,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,89* | € 37,59* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,39* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|