Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm, St, FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO Bettermann Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm, St, FT
Artikel-Nr.:
     3461-40153309
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1155474
EAN/GTIN:
     4012195061212
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen
Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 2056N M 46 FT, 2056NM46FT, 1155474, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle, 0422320, 422320
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,166*
€ 3,726*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1632*
€ 3,7532*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,726*
€ 4,43394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,426*
€ 4,07694
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,166*
€ 3,76754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 372,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.