Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC Kennzeichnungsclip WIC3 PA66 Aufdruck 0 gelb Pack=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0
Artikel-Nr.:
     3461-40153398
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-03604
EAN/GTIN:
     4031026210612
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern. Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Weitere Farben auf Anfrage. 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar. Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb). Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich. WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
stecken
Farbe:
gelb
Ausführung:
clip
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, WIC3-0-PA66-YE (500), WIC30PA66YE500, 56103604, 561-03604, Kabelmarkierungssystem, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Einzeladerkennzeichnung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssysteme, Markierer, Tyton, Vorbedruckte Kabelmarkierer, WIC, WIC-Markierer, aufklickbar, nachträgliche Montage, 0337072, 337072
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,0474*
€ 0,0659*
500
€ 5,00*
ab € 0,0482*
€ 0,067*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,04853*
€ 0,06743*
Lager 3461
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0486*
€ 0,0676*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,0693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.