| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40154297 Herst.-Nr.: 1002840 EAN/GTIN: 4251317200959 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1-Kanal Sonnenschutzsteuerung zur Ansteuerung von Rollladen, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukten. Sie besitzt einen potentialfreien Ausgang, welcher durch den Anschluss von Motorsteuereinheiten erweiterbar ist. Die Steuerung des Sonnenschutzes erfolgt durch die Messwerte Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Eis, Zeit, Temperatur außen und Temperatur innen. Ein Innentemperatursensor ist im Bediengerät integriert. Es sind bis zu 4 individuelle Szenenzustände per Knopfdruck abrufbar. Die Bedienung erfolgt über berührungsempfindliche Sensortasten und ein Sensor-Drehrad. Das Quickstart-Menü ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme mit nur wenigen Auswahlschritten. Das Leistungsteil der Wisotronic 1-Kanal ist im Bediengerät integriert. Für die unterschiedlichen Montagesituationen des Bediengerätes stehen verschiedene Gehäusevarianten zur Verfügung. Das edle Design wird durch den nahezu flächenbündigen Einbau im Hohlwand-Gehäuse ermöglicht. Des Weiteren ist optional auch eine Bedienung per Funk über EWFS Hand- oder Wandsender möglich. Hinweis: Die Wisotronic 1-Kanal ist nur in Verbindung mit der Wetterstation multisense nutzbar. Wetterstation multisense ist im Paket enthalten. Die Farbe des Bedienteils ist weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, warema sonnen wetterstation, rohrmotorsteuerung, 1002840, Jalousiesteuerung, Bediengerät, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, Helligkeit, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousiensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Kleinobjektsteuerung, Markisensteuerung, Messwertgeber, Niederschlag, Photo, Raffstoresteuerung, Regen, Rolladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung, 1103107 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 506,92* | € 594,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 506,81* | € 595,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 519,28* | € 627,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 618,70* | € 719,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|