Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Stecker QC TE 32A 4p >50V grau 1h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40154711
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210358
EAN/GTIN:
     4024941100977
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 1h 32a
cee stecker
Stecker QUICK-CONNECT TE 32A 4p (3P+PE)>50V grau (>50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 79 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a, 210358, CEE-Stecker (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Stecker, Stecker CEE, 6601091
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 40,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,11*
€ 55,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,60*
€ 70,41*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,14*
€ 73,46*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,17*
€ 75,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.