| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40154836 Herst.-Nr.: 735124 EAN/GTIN: 4013984186840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MEDIOPT care. Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe: reinweiß, Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste, adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, zwei Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. 24 VDC 0,2 A cos(Phi) 1, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Montage: UP-Dose/AP-Rahmen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 735124, Ruf-, Bedienervorrichtung Klinikinstallation, Bedienelement, Bedienvorrichtung, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Hospitaltaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Krankenhaustaster, Lichtszenentastsensor, MEDIOPT care, Multifunkti, Ruf- Bedienervorrichtung Klinikinstallation, Ruftaster, Rufvorrichtung, Steckkontakt, Systemsteckdose, 0845378, 845378 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 41,45* | € 54,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 41,42* | € 54,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,68* | € 56,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 43,32* | € 58,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|