Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals ENERGIE-VERSORGUNGSEINHEIT EVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40156110
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     591
EAN/GTIN:
     4024941005913
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker
CEE Wandverteiler
Anbaugerätestecker
Energieversorgungseinheit, Schutzart: IP44,Gehäuse: 211 x 116 mm mit Haltenase für Klappdeckel, Gerätefarbe: grau RAL 7035, Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 211 mm, Gerätetiefe: 116 mm, Bestückung:1 x CEE-Gerätestecker 16A 400V 5P 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P, Absicherung/Schutzmaßnahme:keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:nach hintenZusätzliche Informationen:Anschlussfertig verdrahtet aufKlemmstein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Wandgehäuse, Wandverteiler, cee wandverteiler bals, gerätestecker, 591, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Steckdosenverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination, 1003630
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,52*
€ 153,72*
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 160,91*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,32*
€ 160,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,51*
€ 165,42*
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 167,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.