Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto Video-Hausstation, Color Komfort, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Hausstation, Color Komfort, silber
Video-Hausstation, Color Komfort, silber
Video-Hausstation, Color Komfort, silber
Artikel-Nr.:
     3461-40156430
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1786520
EAN/GTIN:
     4026529039631
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 20 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915. Rufspeicherfunktion. Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf und Internruf. integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang). 2 Sondertasten frei belegbar mit optischer Rückmeldung. Internsprechen über Menü ausführbar. Türöffnerautomatik für Türruf und Etagenruf. Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast. Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt. Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen. Abmessungen 151x221x48 mm (BxHxT). Temperaturbereich 0 Grad bis 40 GradC. Zubehör UP-Funksender 17856xx zur Ansteuerung des Funk-Signalgerätes. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
151 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, RGE1786520, Innenstation für Türkommunikation, Color Komfort, Gebäudekommunikation, Sprechanlage, silber, 7105459
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,27*
€ 503,07*
Frei Haus
ab € 493,80*
€ 507,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,89*
€ 509,50*
Frei Haus
ab € 498,44*
€ 512,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 520,23*
€ 543,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,24*
€ 646,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,20*
€ 644,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,67*
€ 626,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.