| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40156554 Herst.-Nr.: 43327 EAN/GTIN: 4050366131678 |
| |
|
| | |
| M 16x1,5 KAD 11- 7/ 7- 4mm;blueglobe;Kabelverschraubung metrisch PA Polyamid / Farbe: grau (RAL 7035), schwarz (RAL 9011);Metrisches Gewinde EN 60423;Ohne Anschlussgewindedichtring;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 216PA, bg216PA, 43327, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen, 0475727, 475727 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,4482* | € 0,6382* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,472* | € 0,672* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,508* | € 0,708* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,5488* | € 0,7588* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,4395* | € 0,776* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|