Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Innenstation Audio mit Hörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40156833
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0001
EAN/GTIN:
     4011395154168
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Innenstation Audio mit Hörer, studioweiß matt, Türkommunikation, Innenstationen, Innenstation Audio mit Hörer Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Zur Aufputzmontage. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
81 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, 83205 AP-624, 83205AP624, 2CKA008300A0001, Innenstation für Türkommunikation, 624, ABB, Audio-Innenstationen, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation Audio mit Hörer, Klingel, Phone, Sprechanlage, Sprechstelle, Systemtelefon, Türklingel, Türkommunikation, Türtelefon, Wohntelefon, 7105549
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,65*
€ 49,70*
€ 5,46*
ab € 45,70*
€ 53,16*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 45,78*
€ 53,31*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 53,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,05*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.