| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40157999 Herst.-Nr.: 632333 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 30A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsstrom: | 30 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, T 30 A, T30A, 632333, Ersatzsicherung, Gerätesicherung, Glasrohrsicherung, Kleinstsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1991* | € 0,2791* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,28* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2249* | € 0,3149* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,1934* | € 0,3561* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,24387* | € 0,45387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,561* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|