| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40158123 Herst.-Nr.: IM0049 EAN/GTIN: 4021179129992 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 35 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, 1/2''-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse: PPE Steckergehäuse: Messing weißbronze-beschichtet Schelle: PPS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK, IMC2035ABOASLLS100AK, IM0049, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, IMC2035-ABOA/SL/LS-100AK, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 35mm, Schlieer, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 52,10* | € 66,87* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,60* | € 67,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,78* | € 68,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,23* | € 69,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,04* | € 70,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|