| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40158213 Herst.-Nr.: 134916 EAN/GTIN: 4015081317318 |
| |
|
| | |
| Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 22 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 30 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 41 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS3, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, motorstarter eaton, eaton motorstarter, DS7-340SX041N0-N, DS7340SX041N0N, 134916, Antriebstechnik, 0791115, 791115 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 329,81* | € 366,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,38* | € 371,54* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,97* | € 372,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 360,36* | € 391,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 365,01* | € 396,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|