Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS0068 Schreib-/Lesekopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LF-Schreib-/Lesekopf BIS C-305-PU1-10
LF-Schreib-/Lesekopf BIS C-305-PU1-10
Artikel-Nr.:
     3461-40160046
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen ? z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bündig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=25 x 10 x 50 mm, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Antennenform=rund, Anschluss=M12x1-Buchse, 10.00 m, PU, Gehäusematerial=ABS, GF16, Lagertemperatur=-20...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: BIS C-305-PU1-10, BISC305PU110, BIS0068, RFID-Lesegerät, Anschaltbaugruppe, Auswerteeinheit, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Identifikation, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lesekopf, Lichtwellenlei, RFID, Schreib-/Lesekopf, Schreibkopf, Sensorik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,61*
€ 314,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 321,56*
Frei Haus
ab € 273,64*
€ 332,71*
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 335,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.