Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS00AL Auswerteeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BIS C-6022-019-050-03-ST10 Industrial RFID BIS00AL
Balluff BIS C-6022-019-050-03-ST10 Industrial RFID BIS00AL
Artikel-Nr.:
     3461-40160047
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Die Auswerteeinheiten verarbeiten die von den Leseköpfen erfassten Daten und geben diese an den industriellen Feldbus weiter, der mit der SPS/dem PC kommuniziert. Mit Auswerteeinheiten vom Typ BIS V können Sie gleichzeitig bis zu vier Leseköpfe ? unabhängig, ob LF, HF oder UHF ? betreiben. Produktgruppe, =, LF, (70/455, kHz), |, Schnittstelle, =, Profibus, DP, Slave, galvanisch, getrennt, |, Unterstützte, RFID, Technologien, =, LF, 70/455, kHz, (BIS, C, ), |, Anzahl, anschließbarer, S/L-Köpfe, /, Antennen, =, 2, |, Betriebsspannung, Ub, =, 19.2...28.8, VDC, |, Gehäusematerial, =, Aluminium,, Druckguss, |, Umgebungstemperatur, =, 0...60, °C, |, Schutzart, =, IP65, mit, Steckverbinder, |, Zulassung/Konformität, =, CEcULusEACWEEE, |, Anschluss, =, 2x, Buchse,, 12-polig, Stecker,, 5-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: BIS C-6022-019-050-03-ST10, BISC602201905003ST10, BIS00AL, RFID-Lesegerät, Anschaltbaugruppe, Auswerteeinheit, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Identifikation, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lichtwellen, RFID, Sensorik, auswerten, induktiv
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.333,17*
€ 2.449,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.299,48*
€ 2.468,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.436,52*
€ 2.541,66*
Frei Haus
ab € 2.604,52*
€ 2.728,88*
Frei Haus
ab € 2.644,77*
€ 2.755,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,85*
€ 2.937,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,73*
€ 2.830,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,61*
€ 2.780,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.307,48*
€ 2.745,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,48*
€ 2.736,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.