Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS00P6 Schreib-/Lesekopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf BIS C-300-PU1-10
Schreib-/Lesekopf BIS C-300-PU1-10
Artikel-Nr.:
     3461-40160050
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen ? z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bündig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=Ø 14.5 x 35 mm, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Antennenform=rund, Anschluss=M12x1-Buchse, 10.00 m, PU, Gehäusematerial=Messing, Lagertemperatur=-20...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: BIS C-300-PU1-10, BISC300PU110, BIS00P6, RFID-Lesegerät, Anschaltbaugruppe, Auswerteeinheit, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Identifikation, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lesekopf, Lichtwellenlei, RFID, Schreib-/Lesekopf, Schreibkopf, Sensorik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,73*
€ 202,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,10*
€ 204,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,41*
€ 216,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,36*
€ 222,75*
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 226,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.