Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS02M0 Nockenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40160116
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS02M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Das Schalten ist selbst bei verschweißten Kontakten gesichert.Die Anzahl der Sicherheitsschaltstellen ist beliebig und mit Standard Schaltelementen kombinierbar. Abmessung=79 x 60 x 73 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=4x Wälzlager, Ausführung=Sicherheit DIN EN 60204-1, Wirkprinzip=1-4. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1-4. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-4. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=senkrecht, Anfahrrichtung=längs, parallel zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit=1-4. Schaltstelle: 80 m/min, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-4. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CECCCWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Nockenschalter, balluff nockenschalter, nockenschalter, BNS 813-B04-L12-61-A-22-04, BNS813B04L1261A2204, BNS02M0, Reihenpositionsschalter, Mechanisch, Mehrfachtaster, Position, Reihengrenztaster, Schalter, Sensorik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,59*
€ 533,09*
Frei Haus
ab € 467,01*
€ 534,93*
Frei Haus
ab € 471,36*
€ 539,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,73*
€ 560,55*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,06*
€ 618,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,07*
€ 603,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,60*
€ 564,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.