| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40160245 Herst.-Nr.: 103076 EAN/GTIN: 4050143059126 |
| |
|
| | |
| Aufbaugehäuse: 20 mm; Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC; Kanalzahl: 1-kanalig; Eingang: mit Vorlogik; Masse: ca. 150 g - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFD2-VM-Ex1.35.L, KFD2VMEx1.35.L, 103076, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Eingangs-, Ausgangstrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,30* | € 308,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 284,77* | € 309,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,25* | € 311,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 282,70* | € 312,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,43* | € 313,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|