Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, S/FTP, PUR,
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, S/FTP, PUR,
Artikel-Nr.:
     3461-40160631
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel 7m mit 2 RJ45-Steckern CAT5e - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Lettland
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat5e 7m, patch kabel, patch-kabel cat5e, 09474747017, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 26,03*
1
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 26,80*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,8953*
€ 26,8208*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 31,59*
€ 53,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8208*
€ 31,91675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,8553*
€ 30,76781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1353*
€ 29,91101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6953*
€ 29,38741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,9253*
€ 28,47111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,8953*
€ 26,05541
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.