Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ mm0.1p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Serie PNOZmulti Mini Sicherheitssteuereinheit 12 Eingänge / 4 Ausgänge Kat. 4
Pilz Serie PNOZmulti Mini Sicherheitssteuereinheit 12 Eingänge / 4 Ausgänge Kat. 4
Artikel-Nr.:
     3461-40160646
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772001
EAN/GTIN:
     4046548064407
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Produktversion: 2.5
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, BG, CCC, KCC
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Anzahl digitale Eingänge: 12
Anzahl konfigurierbare E/As: 8
Anzahl Testtaktausgänge: 4
Anzahl Halbleiterausgänge: 4
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 35.0 W
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule: 1
HL-Ausgang 1-polig plusschaltend Kat. 3: 4
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 250 g
Nettogewicht: 231 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 772001, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, PNOZ Multimini, PNOZmulti Mini - Basisgeräte, Schut, Sicherheit, Überwachung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 569,92*
€ 611,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,79*
€ 612,00*
Frei Haus
ab € 578,19*
€ 617,59*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 586,50*
€ 628,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 584,28*
€ 638,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,65*
€ 738,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,83*
€ 731,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,24*
€ 717,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,28*
€ 695,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.