Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Gleichrichter
>
Artikel
Weidmüller Relaiskoppler, 24 V UC ±10 %, LED grün, Gleichrichter, 2 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40161791
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1123620000
EAN/GTIN:
4032248905935
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12,8 Millimeter
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
Schaltrelais
,
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Relaiskoppler
,
Relaismodul
,
relaiskoppler weidmüller
,
industrierelais
,
TRZ 24VUC 2CO
,
TRZ24VUC2CO
,
1123620000
,
DIN-Schienensockel mit Miniatur-Leistungsrelais
,
DIN-Schienensockel mit Miniaturrelais
,
DIN-Schienensockel mit Relais
,
Ergänzungsmodul
,
Interface Relais
,
Komplettmodul Relais
,
Komplettrelais
,
Koppel Relais
,
Koppel-Relais
,
Koppelbaustein
,
Koppler für Relais
,
Miniaturrelais
,
Niedriges Miniatur-Leistungsrelais
,
Niedriges Miniaturrelais
,
Niedriges Steckrelais
,
Relais
,
Relais DIN Schiene
,
Relais DIN-Schiene
,
Relais DIN-Schienenmontage
,
Relais Dinschiene
,
Relais Hutschienen Montage
,
Relais Hutschienenmontage
,
Relais Kit
,
Relais Reihenklemmenbaufrom
,
Relais Sockel Kombination
,
Relais mit Sockel
,
Relais zum Schalten
,
Relaiskit
,
Relaisklemme
,
Relaiskombination
,
Relaisockel mit Miniatur-Leistungsrelais
,
Relaisockel mit Miniaturrelais
,
Relaisockel mit Relais
,
Relaisstecker
,
Relaisverbindung
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
,
Schnittstellen Relais
,
Schnittstellenrelais
,
Schütz
,
Sockel mit Relais
,
Stecksockel mit Miniatur-Leistungsrelais
,
Stecksockel mit Miniaturrelais
,
Stecksockel mit Relais
,
Tragschienensockel mit Miniatur-Leistungsrelais
,
Tragschienensockel mit Miniaturrelais
,
Tragschienensockel mit Relais
,
0789873
,
789873
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 11,51*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 11,71*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 13,19*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 13,43*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 14,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 134,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SD TO 0,6X3,0
Weidmüller
2749560000
ab € 6,86*
Zubehör
SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
SDS 0.6X3.5X100
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
TCC 12.8/26 RD
Weidmüller
2556420000
ab € 84,89*
Zubehör
TCC 6.4/10 BK
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
TCC 6.4/10 BL
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
TCC 6.4/10 OR
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
TCC 6.4/51 BK
Weidmüller
2556490000
ab € 84,94*
Zubehör
TCC 6.4/51 BL
Weidmüller
2556450000
ab € 8,56*
Zubehör
TCC 6.4/51 OR
Weidmüller
2556370000
ab € 8,57*
Zubehör
TCC 6.4/51 RD
Weidmüller
2556410000
ab € 8,55*
Zubehör
TW TXS/TXZ R3.2
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
TXS SUPPLY
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
Zubehör
WS 12/6 MM WS
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen