| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40162102 Herst.-Nr.: 12170 EAN/GTIN: 9008439121700 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton und Hohlziegel und bei der Verlegung von zwei Schläuchen. Mit dem Lanzenbohrer LB - dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage - erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel oder im Beton. Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert - ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in zwei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen - 16er- oder 20er-Schlauch - geeignet. Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen, hellgrau, halogenfrei, PP, Temperaturbereich: -10 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Spannbereich Rohrdimension 16-20, Dübellänge 55 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrbefestigung, Schelle für Kunststoffrohr, Steckdübel, Steckschelle, Stecksystem, Stecktechnik, USD, Unterputzschelle, doppelt, halogenfrei, zwei Rohre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 13,62* | € 19,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 14,238* | € 20,328* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1362* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|