| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40162182 Herst.-Nr.: 34430 EAN/GTIN: 9008439344307 |
| |
|
| | |
| Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Rundlöchern mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm, den EC Euro-Clips einfach mit der ESV verbinden und in einem Rundloch der Kabeltrasse anbringen, Montagemöglichkeit der ESV seitlich oder auch auf der Unterseite einer Kabeltrasse, die ideale Möglichkeit, um volle Kabeltrassen zu entlasten, ist die separate Kabelführung an/neben/unter der Kabeltrasse (für zusätzliche Leitungen, Datenkabel u.s.w.), die Trasse selbst fungiert dabei auch als elektromagnetische Trennung, für alle Querungen auf der Kabeltrassen-Unterseite anwendbar, mit nur einer ESV können mehrere Euro-Clips befestigt werden - daraus resultiert Zeit- und Geldersparnis, kombinierbar mit allen Schnabl Euroclips (EC 16, EC 20, EC 32, EC 40, EC 50), schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt - Zugfestigkeit 40 kg, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigung auf Kabeltassen, Clip, ESV, Euro-Steckverriegelung, Kabeltassen, Löcher, Rohr, Rundlöcher, Schelle, Steckverriegelung, Zubehör, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,49* | € 35,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,67* | € 35,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 26,46* | € 35,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,202* | € 37,022* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,68* | € 38,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12745* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|