Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40162747 Herst.-Nr.: 7TCG054090R0225 EAN/GTIN: 5414363174646 |
| |
|
| | |
| Der Spiralschlauch wird zum Schutz und Bündeln von Kabeln eingesetzt. Hierbei bietet der Schlauch der Kabelisolation mechanischen Schutz vor Abrieb und Beschädigungen, dabei bleibt die Flexibilität des Kabelbündels erhalten. Die Wickelrichtung und das Abschneiden erfolgt gegen den Uhrzeigersinn. Der leistungsstarke und zuverlässige Spiralschlauch ist sowohl in naturfarbener als auch in schwarz UV-beständiger Version erhältlich. Die Lieferung erfolgt in praktischen Kunststoff-Beuteln mit Eurolochung, was ideal für den Handel ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiralschlauch | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, SRPE-19-9, SRPE199, 7TCG054090R0225, Kabelbündelungsschlauch, B, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelschutzsysteme, Reißverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschlauch, Spiralform, 0566116, 566116 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,38703* | € 15,90703* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,67* | € 16,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,6296* | € 16,5135* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,21* | € 18,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,24* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,16296* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|