Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Reparaturmanschette RMS 52/15 1000mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40163022
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20012
EAN/GTIN:
     4031026406527
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
reparaturmanschette
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Thermochromatische Punkte (TCP) als Schrumpfindikator. Verschlussschiene ermöglicht Kabelreparatur ohne Kabelende. Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien. Hohe Witterungsbeständigkeit. halogenfrei. Verpackung im Set für eine einfache und einfache Handhabung. RMS Kabelreparaturmanschetten werden um die betroffene Stelle gelegt und mit einer Verschlussschiene verschlossen. Beim anschließenden Schrumpfen dichtet der innenseitige Heißschmelzkleber die Schadstelle wasserdicht ab und gleicht dabei zusätzlich Unebenheiten des Kabeluntergrundes aus. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton reparaturmanschette, RMS 52-15-PO-X-BK (1000.0), RMS5215POXBK1000.0, 45020012, 450-20012, Hellermann, HellermannTyton, Kabel-Reparaturmanschette, Kabel-Reparaturmanschetten, Kabelisolierung, Kabelreparatur, Kabelreparaturmanschette, Kabelreparaturmanschetten, RMS, RMS - mittelwandig, Reparatur, Reparatur-Set, Reparaturmanschetten, Reparaturset, Schrumpfschläuche, Tyton, Wärmeschrumpfende Kabelreparaturmanschetten, Wärmschrumpfende Kabelreparaturmanschette, Wärmschrumpfende Kabelreparaturmanschetten, Wärmschrumpfende Wickelschläuche, mit Innenkleber, 0311236, 311236
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 33,14*
€ 43,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,62*
€ 44,13*
1
€ 8,95*
ab € 33,14*
€ 44,68*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,36*
€ 47,53*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,64*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 21,19*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,89*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.