| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40163977 Herst.-Nr.: FHF11233021 EAN/GTIN: 4250235514841 |
| |
|
| | |
| Analoger Fernsprecher als Wand und Tischausführung Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: Polycarbonat Mit und ohne Display Spiral oder stahlarmierte Panzerschnur Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Verschiedene Gehäusefarben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FHF11233021, Wettergeschütztes Telefon, Analog-Telefon, Fernsprecher, Geschütztes Telefon, ISDN-Telefon, Telefon, VoIP-Telefon, Wetterfestes Telefon, Wettergeschützter Fernsprecher, 1800176 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 689,56* | € 753,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 686,07* | € 753,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 694,42* | € 759,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 711,20* | € 778,67* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,97* | € 783,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|