Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Binärsensor zum Anbinden von Sensoren, zum Übertragen zusätzlicher Schaltfunktionen, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor m.Binäreing. 1fach FBS1100-0900
Sensor m.Binäreing. 1fach FBS1100-0900
Artikel-Nr.:
     3461-40164348
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     FBS1100-0900
EAN/GTIN:
     4035138010382
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Eingang für die Auslösung von Steuerfunktionen, einfach, Eingang unterscheidet Öffnen und Schließen sowie die Länge des Tastendruckes, Schutzart: IP 64, zum Einbau in die Unterputzdose, 2- bzw. 3-Draht-Technik möglich, zur Verwendung in Anlagen mit Notruffunktionen, max. 10 FBS-Geräte in 2-Draht-Technik verwendbar, max. Länge der Eingangs-Anschlussleitung: 2 m, integrierte Anschlussleitungen mit 8 cm Länge, 0,8 mm, Durchmesser, Maße: H 17 mm x B 28 mm x T 8 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FBS1100-0900, FBS11000900, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, Meldermodul, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 7100175
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,95*
€ 65,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,98*
€ 68,35*
€ 5,00*
ab € 53,33*
€ 70,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,04*
€ 72,54*
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.