| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164367 Herst.-Nr.: FVW2000-0600 EAN/GTIN: 4035138012195 |
| |
|
| | |
| Videozweidrahtsender für die Montage in Standard-Schalterdosen bzw. Verteiler-Dosen, dient zur Einspeisung von fremden Videoquellen ( Kameras, CCTV usw.) an das TCS:Videosystem, wandelt ein (F)BAS-Signal (composite video) in ein Zweidrahtsignal um, über einen Regler kann bei Bedarf ein Abgleich des Videopegels erfolgen, so können z. B. Dämpfungen auf der Anschlussleitung ausgeglichen werden, Anschluss über Schraubklemmen, Betriebsspannung: 26 V DC (aus P-Ader), Stromaufnahme: max. 300 mA, Eingangsimpedanz: 75 Ohm unsymmetrisch, Ausgangsimpedanz: 100 Ohm symmetrisch, Regelbereich Videopegel: -12 dB bis + 4 dB, Kameraversorgung: 12 DC max. 125 mA, Farbe: blau, Maße: H 51 mm x B 51 mm x T 22 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Breite: | 52 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Sender, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanl..., Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 7100060 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,88* | € 116,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,13* | € 116,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,73* | € 120,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,36* | € 123,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 105,31* | € 127,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|