| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40164494 Herst.-Nr.: 390003 EAN/GTIN: 8711893058857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nVent Caddy Schiebemutter CADDY CRLSM8EG Die CADDY ROD LOCK CRLSM8EG Schienenmutter ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der M8 Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen. Kann zur Vorfertigung von Baugruppen verwendet werden, die sich dann schnell auf zuvor installierte Gewindestangen schieben lassen. Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange. Ideal für modulare Montagearbeiten ermöglicht der bau von complete Bauteille auf dem sicheren Boden. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY ROD LOCK CRLSM8EG Artikelnummer: 390003 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m8, einlegemutter, gleitmutter caddy, CRLSM8EG, 390003, Gleitmutter fü, Gleitmutter für Schiene, Kabelträger-Gleitklemme, Kabelträger-Gleitmutter, Mutter, Nutstein, Profilmutter, Schienenmutter, Schräg-Gleitmutter, U-Gleitmutter, Vorfertigung, r Schiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,3519* | € 3,7819* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,3622* | € 3,8122* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,3654* | € 3,8154* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,3797* | € 3,8197* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,3956* | € 3,8456* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 381,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|