| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164537 Herst.-Nr.: TRE1-EB EAN/GTIN: 4035138001465 |
| |
|
| | |
| zur gezielten Ansteuerung von bauseitigen Signalgeräten, geeignet für den Einbau in das ISH1030, für den Anschluss an eine Klemme des ISH1030, potentialfreier Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 2 A), Schaltzeit ab Werk: 3 Sekunden / manuell einstellbar, zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C, keine Programmierung erforderlich, Maße: H 64 mm x B 21 mm x T 18 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Breite: | 21 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRE1-EB, TRE1EB, Zusatzgerät für Türkommunikation, Band, Befestigungssystem, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, Lochband, Lochleitung, Montageband, PC-Schnittstelle, Relais, Schaltgerät, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Signalgerät, Spannband, Stahlband, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 1200083 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,17* | € 32,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,18* | € 32,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,28* | € 33,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,14* | € 35,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,57* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|