Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Zylindersensor mit GMR Zelle DC PNP Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40164880
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5317
EAN/GTIN:
     4021179151870
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
ifm abstandssensor
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 1 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, MKC3028BBPKG/G/1M/ZH/US, MKC3028BBPKGG1MZHUS, MK5317, Magnetischer Näherungsschalter, 3-Leiter, C-Nut-Zylindersensor, DC PNP, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, MKC3028BBPKG/G/1.0M/ZH/US, Magnetsensoren. Zylindersensoren, Schließer, Zylindersensor mit GMR Zelle, Zylindersensor mit GMR-Zelle, bündig einbaubar, n.o.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,86*
€ 57,75*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,78*
€ 57,87*
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 59,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,45*
€ 59,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,12*
€ 64,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.