Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Artikel
Merten ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, aluminium, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Merten
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40165826
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5711-0460
EAN/GTIN:
4042811164010
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Für System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wirdxx Zuschaltbare Präsenzfunktion. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALIi-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Bedienelement Handschalter (0, Auto, 1). Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 1,1 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Lettland
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Bewegungsmelder-Sensor
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
Präsenzmelder
,
Schalter UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Schalter
,
Unterputzschalter
,
bewegungsmelder 180°
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder grau
,
MEG5711-0460
,
MEG57110460
,
Bewegungsmelder-Sensor
,
Automatik-Schalter Aufsatz
,
Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem
,
Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem
,
Bewegungssensor
,
Bewegungswächter-System
,
Dual-Bewegungsmelder
,
Einbruchmelder
,
Funk-Bewegungsmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Infrarotmelder
,
Innenraummelder
,
Komfort-Aufsatz
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Raum-Überwachungsgerät
,
Sensor
,
Sensor für Automatikschalter
,
Sensor-Aufsatz
,
Standard-Aufsatz
,
0857669
,
857669
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,25*
€ 64,41*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,38*
€ 64,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 66,27*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,87*
€ 67,53*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,42*
€ 69,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5152-0000
ab € 48,96*
Zubehör
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5162-0000
ab € 43,07*
Zubehör
Zentralstellen-Einsatz
Merten
MEG5190-0000
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen