Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Zentralplatte rws Temp.Regl.Wahlschalt 367114
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40167787
Hersteller:
Elso
Herst.-Nr.:
367114
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, Verwendung sonstige, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
S1
Weitere Suchbegriffe:
Zentralstück
,
schalterabdeckung weiß
,
schalterabdeckung
,
elso schalterabdeckung
,
Abdeckung
,
JOY
,
Temperaturregler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen