| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40168087 Herst.-Nr.: ELG174411 EAN/GTIN: 4013984193305 |
| |
|
| | |
| mit Druckausschalter Zum Ansteuern dimmbarer elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) Mit Druckausschalter 230 V. 50 Hz. 6 A (Einschaltströme der EVGs beachten). mit Minimum- Einstellung. Memoryfunktion Steuerspannung: 1-10 VDC Steuerstrom: max. 200 mA Schmelzsicherung: 6,3 A Typ: SBD1-10. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Lichtwertspeicher: | Ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, ELG174411, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdim..., Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer, 0856065, 856065 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,48* | € 41,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,61* | € 41,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,42* | € 42,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,78* | € 46,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|