Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40168615 Herst.-Nr.: 2000378 EAN/GTIN: 4012195917090 |
| |
|
| | |
| Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.Klemmdeckel.Abmessungen: 100 x 100 x 40 mmLichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mmJe 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 100 Millimeter | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose ip55, abox, A 14, A14, 2000378, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten, 0496217, 496217 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,9845* | € 1,3645* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 1,2047* | € 1,4547* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,9332* | € 1,4569* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,9333* | € 1,457* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,122* | € 1,552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|