Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 125x100x38, PE, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40168619
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000410
EAN/GTIN:
     4012195917137
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.Klemmdeckel.Abmessungen: 125 x 100 x 40 mmLichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mmJe 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
125 Millimeter
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz, abox, verbindungsdose ip55, A 18, A18, 2000410, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten, 0433401, 433401
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5324*
€ 2,0924*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4638*
€ 2,2303*
4 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 1,4712*
€ 2,2304*
4 Tage
83
1
€ 6,40*
ab € 1,60046*
€ 2,36046*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,7867*
€ 2,4467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2303*
€ 2,65406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9938*
€ 2,37262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9438*
€ 2,31312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8438*
€ 2,19412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7138*
€ 2,03942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4638*
€ 1,74192
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.