Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40169600 Herst.-Nr.: 166-41008 EAN/GTIN: 4031026410890 |
| |
|
| | |
| Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche. Gerade Verschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, installationskanal, PSRSC50-FMC-M50-NPB/PA6-ML, PSRSC50FMCM50NPBPA6ML, 16641008, 166-41008, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Conduit, Conduits, Helaguard, Hellermann, HellermannTyton, IP68, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, PSRSC-FMC gerade Kompressionsverschraubung, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Spiralverstärkte Schutzschläuche und Verschraubung, Tyton, Verschraubungen, Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch, 0505883, 505883 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,48* | € 56,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 58,65* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,92* | € 60,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,65* | € 64,09* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,41* | € 75,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|