Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40169897 Herst.-Nr.: 789-802 EAN/GTIN: 4050821274810 |
| |
|
| | |
| Schaltermodul; mit 2 poligem Ausschalter; Schaltspannung AC 250 V; Schaltstrom 16 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 17,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 2 polig 16a, schutzschalter, schutzschalter 16a, 789-802, 789802, Schaltrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schalter, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, Übergabebausteine |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 26,0552* | € 29,0652* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 23,12* | € 31,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,13* | € 32,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,22055* | € 32,47055* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,921* | € 33,371* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 290,652* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|