| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170325 Herst.-Nr.: MAAL1173AN EAN/GTIN: 4011377072589 |
| |
|
| | |
| HDMI und VGA, für die Serie LS, mit Tragring, Schraubbefestigung, Technische Daten HDMI: Standard: 1.3, Category 2, Unterstützung der HDMI?-Technologie (V 1.3 mit Deep Color), Video Bandbreite: 1,65 GHz, Auflösung: ? 1080 p (1280 x 1024 Pixel), Frequenzbereich vertikal: 50 bis 85 Hz, Übertragungsrate: ? 10,2 GBit/s, Durchgangsbuchse: HDMI?, Typ A, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten VGA: Auflösung: ? 800 x 800 Pixel, ? 1280 x 1024 Pixel, S-VGA kompatibel, Frequenzbereich: ? 160 MHz, Kontaktwiderstand: ? 30 m?, Isolationswiderstand: ? 1000 M?, Spannungsfestigkeit: AC 1000 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steckkräfte: 43,9 N, Abziehkräfte: 3,92 N, Steckzyklen: ? 500, Durchgangsbuchse: 15-polig, D-Subminatur, 180°, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi up-einsätze, MA AL 1173 AN, MAAL1173AN, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, HDMI, IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N, Kanalst, Multimedia, VGA, Video-Anschluss, Videoanschluss, 0856332, 856332 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,39* | € 125,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,61* | € 127,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,47* | € 131,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,65* | € 135,12* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 111,33* | € 141,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|