Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand AlphaRex³ D22, digitale Wochenzeitschaltuhr, Reiheneinbau, mit textgeführtem Programmierkonzept. Sekundengenaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenschaltuhr 2K 24V AC AlphaRex3D22/412643
Wochenschaltuhr 2K 24V AC AlphaRex3D22/412643
Artikel-Nr.:
     3461-40170464
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412643
EAN/GTIN:
     3245064126434
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
AlphaRex³ D22, digitale Wochenzeitschaltuhr, Reiheneinbau, mit textgeführtem Programmierkonzept. Sekundengenaue Programmierung. Einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand AlphaSoft und Datenschlüssel. Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar. Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken oder Auswahl von voreingestellten Blöcken Mo-So, Mo-Fr oder Sa-So. 56 Programme (28 pro Kanal). Kürzeste Schaltzeit 1 Sek., Schaltschritt 1 Sek.. Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit. EEPROM Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme. Zusätzliche Komfortfunktionen: Ferienprogramm, Zufallsprogramm, Zyklusfunktion, Kanalwechselfunktion, Betriebsstundenzähler, PIN-Code Eingabesperre, 1h-Test, Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Netzsynchronbetrieb einstellbar, Handschaltung, mit Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 2 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, 412643, Verteilerschaltuhr digital, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Hutschienen-Uhr, Hutschienenuhr, Verteilerschaltuh, Verteileruhr, Verteilungsschaltuhr, 5708519
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,61*
€ 123,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,36*
€ 126,67*
€ 5,46*
ab € 107,13*
€ 128,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,48*
€ 130,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,98*
€ 132,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.