| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170520 Herst.-Nr.: S1000240 EAN/GTIN: 3605340456493 |
| |
|
| | |
| Mersen HH-Sicherungseinsätze werden seit Jahrzehnten für zuverlässigen Schutz in Hochspannungs-Schaltgeräten und Schaltanlagen eingesetzt. Die Produktpalette von Limitor -PD entspricht dem Standard nach IEC 60282-1 und VDE 0670 T402 und schützt Transformatoren gegen Effekte von Kurzschlüssen. VDE 0670 T402 definiert einen Sicherungsbereich zwischen 6,3A und 160A. Für weitere Leistungsklassen besuchen Sie bitte die Produktpalette der Limitor -P Sicherungseinsätze von Mersen. Mersen verwendet die besten Materialen: Schmelzleiter sind aus purem Silber, Kontaktkappen aus Kupfer mit Silberbeschichtung und der Sicherungskörper besteht aus Keramik. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 12 Kilovolt | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, HH-Schmelzsicherungseinsatz, HH-Sicherung, HH-Sicherungseinsatz, HH-Sicherungssystem, Hochleistung-Schmelzsicherungseinsa..., Hochleistung-Sicherung, Hochleistung-Sicherungseinsatz, Hochleistung-Sicherungssystem, Hochspannung-Sicherung, Hochspannung-Sicherungseinsatz, Hochspannung-Sicherungssystem, Hochspannungschmelz-Sicherungseinsa..., Hochspannungsschmelzsicherungseinsa..., Hochspannungssicherung, Hochspannungssicherungseinsatz, Hochspannungssicherungssystem, MV-Schmelzsicherungseinsatz, MV-Sicherung, MV-Sicherungseinsatz, MV-Sicherungssystem, Mittelspannung-Schmelzsicherungsein..., Mittelspannung-Sicherung, Mittelspannung-Sicherungseinsatz, Mittelspannung-Sicherungssystem, Mittelspannungsschmelzsicherungsein..., Mittelspannungssicherung, Mittelspannungssicherungseinsatz, Mittelspannungssicherungssystem, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem, Teilbereich-Schmelzsicherungseinsat..., Teilbereich-Sicherung, Teilbereich-Sicherungseinsatz, Teilbereich-Sicherungssystem, Teilbereichsschmelzsicherungseinsat..., Teilbereichssicherung, Teilbereichssicherungseinsatz, Teilbereichssicherungssystem, Zylindrische Sicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,55* | € 78,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,74* | € 78,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 80,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,39* | € 102,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|